Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de decoupe-joints a arche 2-30mm

  • ERIKS:23076678
  • Fabricant:4317784347488
Image 1
Jeu de découpe-joints à arche

Modèle : DIN 7200 A, en acier à outils spécial, forgé dans la matrice avec emporte-pièces finement poli et queue revêtue par poudre. Tranchant trempé et revenu, légèrement conique à l'intérieur pour un retrait facile des coupes. Livraison dans une trousse souple.

Applications : pour perforer le cuir, le feutre, la mousse etc.
Composition du jeu : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 mm
Ajouter à la liste

213.30 CHF/ Unitéhors TVA

230.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT