Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de decoupe-joints a arche 2-20mm

  • ERIKS:23076677
  • Fabricant:4317784347471
Image 1
Jeu de découpe-joints à arche

Modèle : DIN 7200 A, en acier à outils spécial, forgé dans la matrice avec emporte-pièces finement poli et queue revêtue par poudre. Tranchant trempé et revenu, légèrement conique à l'intérieur pour un retrait facile des coupes. Livraison dans une trousse souple.

Applications : pour perforer le cuir, le feutre, la mousse etc.
Composition du jeu : 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 mm
Ajouter à la liste

176.45 CHF/ Unitéhors TVA

190.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT