Eriks
FORMAT

FORMAT Jauge a rayons 17 lames 1,0-7,0mm

  • ERIKS:23422452
  • Fabricant:4317784119238
Image 1
Gabarit de rayon

Modèle : en acier standard, rayons concaves et convexes, avec indication de la dimension sur la monture. Pas en mm :
1,0–3 mm augmentant de 0,25 mm,
3,5–20 mm augmentant de 0,50 mm,
20,0–25 mm augmentant de 1,00 mm.

Applications : pour vérifier des rayons intérieurs et extérieurs.

Ajouter à la liste

11.10 CHF/ Unitéhors TVA

12.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Nombre de lames
17