Modèle : en acier standard, rayons concaves et convexes, avec indication de la dimension sur la monture. Pas en mm :
1,0–3 mm augmentant de 0,25 mm,
3,5–20 mm augmentant de 0,50 mm,
20,0–25 mm augmentant de 1,00 mm.
Applications : pour vérifier des rayons intérieurs et extérieurs.
13.25 CHF/ Unitéhors TVA
14.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150