Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise-scie HSS HZ D110 275x2,5x40mm

  • ERIKS:14597648
  • Fabricant:4053569816861
Image 1
Fraise-scie HSS « bravo line »

Modèle : alésage H7, selon la norme DIN 1840, rectifiée en creux. Le matériau de base est coupé au laser, avec surface non revêtue. Trempée et revenue plusieurs fois à 63–65 HRC.



Revêtement résistant à l'usure par procédé PVD. Comme protection contre les soudures de matériau, pour une durée de vie plus longue et un bon comportement sous agent réfrigérant.

Applications : utilisable sur les scies mécaniques manuelles, automatiques et semi-automatiques. Pour couper les aciers de construction, les aciers à outils non alliés,
les matériaux résistants et tenaces (V 2A, V 4A) d'une résistance allant jusqu'à 850 N/mm². Utilisation universelle pour l'acier et l'acier inoxydable.
Ajouter à la liste

141.75 CHF/ Unitéhors TVA

153.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT