Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise-scie carbure D60 250x3,2x32mm

  • ERIKS:23113986
  • Fabricant:4317784209106
Image 1
Fraise-scie en carbure, dent plate trapézoïdale, positive 5°, FORMAT

Modèle :
la vitesse de coupe ne doit pas être inférieure à 50 m/s pour l'aluminium et à 30 à 40 m/s pour l'acier massif.

Applications : essentiellement pour les scies circulaires de table qui fonctionnent en avalant. Pour les profilés et les matériaux massifs, les coupes à format, d'onglet et longitudinales dans l'aluminium et les autres métaux non ferreux ainsi que pour couper les résines synthétiques, principalement pour les sections épaisses.
Ajouter à la liste

148.50 CHF/ Unitéhors TVA

160.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Diamètre de feuille
250 mm
Matériau
Métal dur
Epaisseur
3.4 mm
Diamètre de trou
32 mm
Nombre des dents
60