Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise-scie carbure D120 500x4,4x30mm

  • ERIKS:23114018
  • Fabricant:4317784209526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise-scie en carbure, plate trapézoïdale, négative -4°, FORMAT

Modèle :
La vitesse de coupe ne doit pas être inférieure à 50 m/s pour l'aluminium et à 30 à 40 m/s pour les matériaux massifs.

Applications : essentiellement pour les scies à onglet de précision avec lame oscillante ou d'autres scies circulaires de table qui fonctionnent en avalant. Pour profilés à paroi fine en aluminium et en plastique, en particulier les profilés anodisés.
Ajouter à la liste

436.70 CHF/ Unitéhors TVA

472.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Diamètre de feuille
500 mm
Matériau
Métal dur
Epaisseur
4 mm
Diamètre de trou
30 mm
Nombre des dents
120