Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc D2 queue HA 8mm

  • ERIKS:23109234
  • Fabricant:4317784213851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.

Ajouter à la liste

22.35 CHF/ Unitéhors TVA

24.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
63 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
8 mm