Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise DIN6527 carbure monobloc TiALN D4 queue HB 6mm

  • ERIKS:12739067
  • Fabricant:4317784535182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Utilisable pour le fraisage d'ébauche, le rainurage et le fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice, sa course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce.
Ajouter à la liste

32.50 CHF/ Unitéhors TVA

35.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
6 mm