Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise DIN6527 carbure monobloc TiALN D4 queue HB 14mm

  • ERIKS:12739078
  • Fabricant:4317784535236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Utilisable pour le fraisage d'ébauche, le rainurage et le fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice, sa course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce.
Ajouter à la liste

113.20 CHF/ Unitéhors TVA

122.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
14 mm