Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise debauche courte DIN844 HSSE TiALN type NR 18mm

  • ERIKS:23110223
  • Fabricant:4317784362221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise d'ébauche

Modèle : à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage en plongée.

Ajouter à la liste

53.40 CHF/ Unitéhors TVA

57.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
18 mm
Alternatives
Product Image

GUHRING Fraise debauche DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 18mm

  • Eriks:11983588
  • Manufacturer:9036900180000

86.90 CHF/ Unitéhors TVA

93.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026