Modèle : à coupe centrale.
Applications : détourage et fraisage en plongée.
44.25 CHF/ Unitéhors TVA
47.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 83 mm |
Norme DIN | 844K |
Diamètre de tête | 14 mm |
74.85 CHF/ Unitéhors TVA
80.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026