Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.
Applications : détourage et fraisage en plongée. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe.
69.00 CHF/ Unitéhors TVA
74.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 12 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 73 mm |
Norme DIN | 6535-HB |
Diamètre de tête | 12 mm |