Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a pointer NC DIN1835 HSSCo5 TiN forme forme B 90 queue cylindrique 8,0mm

  • ERIKS:23409065
  • Fabricant:4317784206358
Image 1
Foret à pointer NC à queue cyl., 90°, revêtement TiN

Modèle : très robuste, affûtage de précision de la pointe et arête transversale mince. Avec un angle de dépouille de 12°/30°.
À partir de 6 mm de Ø à méplat d'entraînement conforme à la norme DIN 1835-B. Tolérance de Ø : h6.

Applications : foret spécial pour le pointage de précision et rapide sur les machines CN et les perceuses à pointer, telles que les aléseuses à coût élevé, pour le centrage et le chanfreinage avant le perçage/taraudage en une seule opération.

Ajouter à la liste

12.00 CHF/ Unitéhors TVA

12.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Diamètre
8 mm
Longueur totale
79 mm
Type
Foret à centrer