Modèle : très robuste, affûtage de précision de la pointe et arête transversale mince. Avec un angle de dépouille de 12°/30°.
À partir de 6 mm de Ø à méplat d'entraînement conforme à la norme DIN 1835-B. Tolérance de Ø : h6.
Applications : foret spécial pour le pointage de précision et rapide sur les machines CN et les perceuses à pointer, telles que les aléseuses à coût élevé, pour le centrage et le chanfreinage avant le perçage/taraudage en une seule opération.
54.35 CHF/ Unitéhors TVA
58.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150