Design: Very sturdy model with precision ground point and narrow cross blade. With a side clearance angle of 12°/30°. From Ø 6 mm with carrier surface according to DIN 1835-B. Ø tolerance: h6. Application: Special drills for fast and accurate drilling on NC machines, jig boring machines, etc. capital-intensive boring mills, for centring and chamfering threaded holes in one operation.
2.50 CHF/ Unitéhors TVA
2.70 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 3 mm |
Longueur de coupe | 12 mm |
Longueur totale | 46 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1835-B |
Type | Foret à centrer |
Angle de pointe | 90 ° |
Matériau | HSS-co |