Modèle : carbure monobloc (K10/K20), type N, conforme à la norme d'usine.
Modèle très robuste, profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et arête transversale mince. Sans affûtage, angle de dépouille 12°/30°. Angle d'hélice inférieur à la normale, épaisseur d'âme nettement inférieure à la normale et conicité d'âme normale. À partir de 6 mm de Ø à méplat d'entraînement selon DIN 6535-HB.
Tolérance de Ø : jusqu'à Ø 10 mm = h6,
à partir de Ø 10 mm : tolérance des taillants = h8.
34.25 CHF/ Unitéhors TVA
37.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 6 mm |
Longueur de coupe | 16 mm |
Longueur totale | 66 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6535-HB |
Type | Foret à centrer |
Angle de pointe | 90 ° |
Matériau | Métal dur |