Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a pointer NC carbure monobloc TiALN DIN6535 queue HB 90 20mm

  • ERIKS:12125649
  • Fabricant:4317784482462
Image 1
Foret à pointer NC en carbure monobloc à queue cyl.

Modèle : carbure monobloc (K10/K20), type N, conforme à la norme d'usine.
Modèle très robuste, profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et arête transversale mince. Sans affûtage, angle de dépouille 12°/30°. Angle d'hélice inférieur à la normale, épaisseur d'âme nettement inférieure à la normale et conicité d'âme normale. À partir de 6 mm de Ø à méplat d'entraînement selon DIN 6535-HB.
Tolérance de Ø :    jusqu'à Ø 10 mm = h6,
    à partir de Ø 10 mm : tolérance des taillants = h8.



Modèle :
90° – pour le pointage et la réalisation de chanfrein d'entrée lorsqu'un foret hélicoïdal de diamètre plus faible suit.

Convient notamment au pointage de précision et rapide sur les machines NC et les perceuses à pointer. Pour le centrage et le chanfreinage de taraudages en une seule opération. Convient uniquement au pointage. Notamment pour les aciers à haute résistance, la fonte d'acier, la fonte grise, la fonte moulée trempée, l'acier dur au manganèse, les aciers au CrNi, les bronzes, les métaux légers et les métaux non ferreux.
Ajouter à la liste

256.05 CHF/ Unitéhors TVA

276.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe
45 mm
Longueur totale
131 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6535
Type
Foret à centrer
Revêtement
TiAIN
Angle de pointe
90 °
Matériau
Carbure monobloc
Angle d'hélice
142 °