Modèle : carbure monobloc (K10/K20), type N, conforme à la norme d'usine.
Modèle très robuste, profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et arête transversale mince. Sans affûtage, angle de dépouille 12°/30°. Angle d'hélice inférieur à la normale, épaisseur d'âme nettement inférieure à la normale et conicité d'âme normale. À partir de 6 mm de Ø à méplat d'entraînement selon DIN 6535-HB.
Tolérance de Ø : jusqu'à Ø 10 mm = h6,
à partir de Ø 10 mm : tolérance des taillants = h8.
27.10 CHF/ Unitéhors TVA
29.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 4 mm |
Longueur de coupe | 12 mm |
Longueur totale | 55 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6535 |
Type | Foret à centrer |
Revêtement | TiAIN |
Angle de pointe | 90 ° |
Matériau | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 142 ° |