Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre a chapeau DIN 875/IB 500x330mm

  • ERIKS:23422608
  • Fabricant:4317784288521
Image 1
Équerre à chapeau en acier spécial

Modèle : tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité. Chants et côtés plats polis avec précision. Faces de mesure rectifiées de précision et ajustées.

Applications : bien approprié aux travaux très précis et au contrôle dans la construction mécanique de précision.

Ajouter à la liste

194.25 CHF/ Unitéhors TVA

209.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
500 mm
Longueur de la branche
330 mm