Eriks
FORMAT

FORMAT Emporte-piece a vis avec roulement a billes 16mm

  • ERIKS:23136064
  • Fabricant:4317784121590
Image 1
Emporte-pièces à vis (poinçonneuse), avec roulement à billes

Modèle : en acier à outils spécial. L'actionnement s'effectue au moyen d'une clé à vis ou d'outils hydrauliques. Livraison avec matrice, poinçon et vis de serrage.

Applications : pour poinçonner les trous dans différents matériaux tels que les tôles en acier inoxydable, en cuivre, en laiton, en aluminium et en fer et en plastique. Particulièrement adapté aux travaux dans des endroits difficiles accessibles tels que les armoires de commande, les tableaux de bord etc.

Remarque : graisser la vis de serrage et la matrice avant l'opération. Le trou préperforé doit être supérieur à la vis de pression d'env. 1 mm.

Ajouter à la liste

23.60 CHF/ Unitéhors TVA

25.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Diamètre de trou
16 mm
Forme de trou
Rond