Eriks
FORMAT

FORMAT Embout avec alesage 1/4" DIN3126C6,3 T9x25mm

  • ERIKS:23080946
  • Fabricant:4317784393881
Image 1
Embout pour vis femelle TORX® avec goupille de sécurité 1/4" DIN 3126 C 6,3

Remarque générale : les outils TORX PLUS® sont nettement supérieurs aux outils TORX® en matière de transmission du couple de serrage, en raison de la surface d'appui nettement plus importante qu'ils ont dans la vis.

Les systèmes TORX® et TORX PLUS® ne sont compatibles que jusqu'à un certain point : avec l'outil conventionnel TORX® il est possible (dans certaines limites) d'actionner également une vis TORX PLUS®. Par contre, l'utilisation d'outils TORX PLUS® n'est pas possible dans un profilé TORX®.

Modèle : tenace.
Ajouter à la liste

1.65 CHF/ Unitéhors TVA

1.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
1/4
Dimension (T)
T9
Longueur totale
25 mm