Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille Ideal HRC58-60 avec transmission a levier a gauche 240mm

  • ERIKS:23074274
  • Fabricant:4317784096829
Image 1
Cisaille à tôles Ideal à commande par levier, extrêmement robuste, coupe à gauche

Modèle : extrêmement robuste, tête coupante en acier inoxydable, forgée en matrice et complètement revenue, taillants trempés par induction (au moins 59 HRC), avec microdenture. Branches peintes.

Applications : pour des coupes droites et traversantes ainsi que des coupes de figures présentant des rayons réduits dans des tôles jusqu'à 1,5 mm et dans des tôles en acier inoxydable jusqu'à 1,0 mm.

Ajouter à la liste

58.65 CHF/ Unitéhors TVA

63.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
240 mm