Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille Ideal a gauche 280mm

  • ERIKS:12056895
  • Fabricant:4317784096751
Image 1
Cisaille à tôle Ideal, coupe à gauche

Modèle : en acier inoxydable, forgé en matrice. Taillants trempés par induction (au moins 59 HRC), branches peintes.

Applications : pour des coupes droites et traversantes, des coupes de figures, des coupes présentant des rayons importants ainsi que pour un encochage dans des tôles jusqu'à 1,0 mm et des tôles en acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.

Ajouter à la liste

39.50 CHF/ Unitéhors TVA

42.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
280 mm