Eriks
FORMAT

FORMAT Cisaille a tole pelican a droite 300mm

  • ERIKS:23074259
  • Fabricant:4317784096669
Image 1
Cisaille à tôle Pélican

Modèle : en acier inoxydable, forgé en matrice. Taillants trempés par induction (au moins 59 HRC), branches peintes.

Applications : pour des coupes longues, droites et traversantes dans les tôles jusqu'à 1,0 mm et dans les tôles en acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.

Ajouter à la liste

38.45 CHF/ Unitéhors TVA

41.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseaux à tôle
Longueur
300 mm