Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé au zinc. Queue étroite moletée avec tige de poussée trempée, manchon de guidage détaché, trempé et codé (pour Ø 5,9 mm avec manchon de guidage fixe).
Application : pour emboîter la pointe, il faut pousser la douille de guidage vers l'avant. Lors de l'éjection, la pointe s'appuie sur la douille de guidage mobile ce qui empêche une rupture de la pointe.
5.75 CHF/ Unitéhors TVA
6.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Type | Chasse-goupille parallèle |
Diamètre pointe | 1.8 mm |
Longueur | 88 mm |