Eriks
FORMAT

FORMAT Chasse-goupilles avec douille 1,4mm

  • ERIKS:23077702
  • Fabricant:4317784346368
Image 1
Chasse-goupilles avec douille de guidage

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé au zinc. Queue étroite moletée avec tige de poussée trempée, manchon de guidage détaché, trempé et codé (pour Ø 5,9 mm avec manchon de guidage fixe).

Application : pour emboîter la pointe, il faut pousser la douille de guidage vers l'avant. Lors de l'éjection, la pointe s'appuie sur la douille de guidage mobile ce qui empêche une rupture de la pointe.

Ajouter à la liste

5.75 CHF/ Unitéhors TVA

6.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Chasse-goupille parallèle
Diamètre pointe
1.4 mm
Longueur
84 mm