Eriks
FORMAT

FORMAT Calibre de soudeur 20mm avec vernier

  • ERIKS:23422436
  • Fabricant:4317784117470
Image 1
Calibre de soudeur avec coulisse

Modèle : en acier spécial. Livraison sous étui synthétique.

Applications : pour mesurer les cordons de soudure plats et les cordons de soudure dans les angles ainsi que les cordons en V de 60°, 70°, 80° et 90°.

Ajouter à la liste

22.70 CHF/ Unitéhors TVA

24.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT