Eriks
FORMAT

FORMAT Burin a rainures DIN6455 6mm

  • ERIKS:23076721
  • Fabricant:4317784268301
Image 1
Burin à rainures

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.



DIN 6455, pour nettoyer les rainures lorsqu'elles ont été fortement encrassées par des éléments coincés.

Ajouter à la liste

8.25 CHF/ Unitéhors TVA

8.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseau à pierre