Eriks
FORMAT

FORMAT Burin a fendre avec protege-main 240x26x7mm

  • ERIKS:23076697
  • Fabricant:4317784093583
Image 1
Burin à fendre de carrossier

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.



Tige ovale plate.

Application : convient parfaitement à la construction de carrosseries ainsi que pour les travaux de séparation et les petits travaux de percement à faible force de rupture grâce à sa lame de dimensions particulièrement fines.

Remarque : ne pas utiliser comme levier, comme coin à fendre ou similaire.

Ajouter à la liste

11.90 CHF/ Unitéhors TVA

12.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseau à métal