Eriks
FORMAT

FORMAT Bedane DIN6451 175x17x11mm

  • ERIKS:23076694
  • Fabricant:4317784094566
Image 1
Bédane pour le travail des métaux

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.



DIN 6451, tige ovale plate.

Ajouter à la liste

6.80 CHF/ Unitéhors TVA

7.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Ciseau à métal