Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir machine DIN8094 K10 forme B 26,0mm

  • ERIKS:23411419
  • Fabricant:4317784252539
Image 1
Alésoir machine en carbure

Modèle : à mise rapportée carbure, avec lame longue, entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis.

Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.

Ajouter à la liste

169.70 CHF/ Unitéhors TVA

183.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
26 mm
Longueur de coupe
70 mm
Longueur totale
273 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
Norme DIN
8094
Tolérance
H7
Matériau
Métal dur