Modèle : à mise rapportée carbure, avec lame longue, entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis.
Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.
154.25 CHF/ Unitéhors TVA
166.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 25 mm |
Longueur de coupe | 68 mm |
Longueur totale | 268 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 3 |
Norme DIN | 8094 |
Tolérance | H7 |
Matériau | Métal dur |