Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir machine DIN8094 K10 forme B 12,0mm

  • ERIKS:23411407
  • Fabricant:4317784252409
Image 1
Alésoir machine en carbure

Modèle : à mise rapportée carbure, avec lame longue, entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis.

Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.

Ajouter à la liste

71.35 CHF/ Unitéhors TVA

77.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
44 mm
Longueur totale
182 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
Norme DIN
8094
Tolérance
H7
Matériau
Métal dur