Eriks
FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Clapets d'étranglement type EUR 3/8" débit nominal 30l/min

  • ERIKS:14882645
  • Fabricant:7613288056404
Image 1
Ajouter à la liste

113.25 CHF/ Unitéhors TVA

122.42 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

113.25 CHF

-

3+

109.90 CHF

2.96%

5+

101.90 CHF

10.02%

10+

96.20 CHF

15.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLUID-PRESS
Série
EUR
Type
EUR 3/8"
Pression de service maximum
350 bar
Taille de filetage (pouce)
G 3/8 in
Débit
30 l/min