Eriks
FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Clapets d'étranglement type EUR 3/4" débit nominal 80l/min

  • ERIKS:14882789
  • Fabricant:7613288053229
Image 1
Ajouter à la liste

194.85 CHF/ Unitéhors TVA

210.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

194.85 CHF

-

3+

188.95 CHF

3.03%

5+

175.40 CHF

9.98%

10+

165.60 CHF

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLUID-PRESS
Série
EUR
Type
EUR 3/4"
Pression de service maximum
310 bar
Taille de filetage (pouce)
G 3/4 in
Débit
80 l/min