Eriks
FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Clapets d'étranglement type EUR 1" débit nominal 140l/min

  • ERIKS:14882792
  • Fabricant:7613288053199
Image 1
Ajouter à la liste

364.35 CHF/ Unitéhors TVA

393.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

364.35 CHF

-

3+

353.60 CHF

2.95%

5+

327.90 CHF

10.00%

10+

309.85 CHF

14.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLUID-PRESS
Série
EUR
Type
EUR 1"
Pression de service maximum
250 bar
Taille de filetage (pouce)
G 1 in
Débit
140 l/min