Eriks
FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Clapets d'étranglement type EUR 1/4" débit nominal 12l/min

  • ERIKS:14882642
  • Fabricant:7613288056442
Image 1
Ajouter à la liste

105.20 CHF/ Unitéhors TVA

113.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105.20 CHF

-

3+

102.00 CHF

3.04%

5+

94.65 CHF

10.03%

10+

89.50 CHF

14.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLUID-PRESS
Série
EUR
Type
EUR 1/4"
Pression de service maximum
350 bar
Taille de filetage (pouce)
G 1/4 in
Débit
12 l/min