Eriks
FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Clapets d'étranglement type EUR 1/2" débit nominal 45l/min

  • ERIKS:14882668
  • Fabricant:7613288055919
Image 1
Ajouter à la liste

126.50 CHF/ Unitéhors TVA

136.75 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

126.50 CHF

-

3+

122.75 CHF

2.96%

5+

113.95 CHF

9.92%

10+

107.55 CHF

14.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLUID-PRESS
Série
EUR
Type
EUR 1/2"
Pression de service maximum
350 bar
Taille de filetage (pouce)
G 1/2 in
Débit
45 l/min