Eriks
FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Clapets anti-retour type ARL 3/8" débit nominal 35 l/min

  • ERIKS:14882542
  • Fabricant:7613288058699
Image 1
Ajouter à la liste

46.10 CHF/ Unitéhors TVA

49.83 CHFTVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.10 CHF

-

3+

44.65 CHF

3.15%

5+

41.65 CHF

9.65%

10+

39.20 CHF

14.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLUID-PRESS
Série
ARL
Type
ARL 3/8"
Modèle
Ouverture de clé 24 mm
Pression de service maximum
350 bar
Longueur extérieur
68 mm