Eriks
FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Clapets anti-retour type ARL 3/4" débit nominal 100 l/min

  • ERIKS:14882553
  • Fabricant:7613288058132
Image 1
Ajouter à la liste

73.60 CHF/ Unitéhors TVA

79.56 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.60 CHF

-

3+

71.25 CHF

3.19%

5+

66.15 CHF

10.12%

10+

62.35 CHF

15.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLUID-PRESS
Série
ARL
Type
ARL 3/4"
Modèle
Ouverture de clé 36 mm
Pression de service maximum
310 bar
Débit
100 l/min
Longueur extérieur
88 mm