Eriks
FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Clapets anti-retour type ARL 1/2" débit nominal 50 l/min

  • ERIKS:14882543
  • Fabricant:7613288058682
Image 1
Ajouter à la liste

51.40 CHF/ Unitéhors TVA

55.56 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.40 CHF

-

3+

49.80 CHF

3.11%

5+

46.30 CHF

9.92%

10+

43.70 CHF

14.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLUID-PRESS
Série
ARL
Type
ARL 1/2"
Modèle
Ouverture de clé 27 mm
Pression de service maximum
350 bar
Longueur extérieur
78 mm