

399.28 CHF/ Rouleauhors TVA
431.62 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXOPAC |
Matériau | PE |
Nom commercial | Multilene PE |
Epaisseur | 0.2 mm |
Largeur | 4000 mm |
Couleur | Transparent |
Longueur | 50000 mm |
Poids | 36.8 kg |