Eriks
FLEXOPAC

FLEXOPAC Feuilles en PE 0.2x3000mm

  • ERIKS:14884533
Image 1
Film résistant de chantiers et d'industrie, 100% en matière recyclée, translucent avec un ton gris, en rouleaux de 50 m.
Ajouter à la liste

213.90 CHF/ Rouleauhors TVA

231.23 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXOPAC
Matériau
PE
Nom commercial
Multilene PE
Epaisseur
0.2 mm
Largeur
3000 mm
Couleur
Transparent
Longueur
50000 mm
Poids
27.6 kg