Eriks
FLEXOPAC

FLEXOPAC Feuilles en PE 0.1x2000mm

  • ERIKS:14884526
Image 1
Film résistant de chantiers et d'industrie, 100% en matière recyclée, translucent avec un ton gris, en rouleaux de 50 m.
Ajouter à la liste

131.56 CHF/ Rouleauhors TVA

142.22 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXOPAC
Matériau
PE
Nom commercial
Multilene PE
Epaisseur
0.1 mm
Largeur
2000 mm
Couleur
Translucide
Longueur
50000 mm
Poids
9.2 kg