

53.82 CHF172.50 CHF/ Rouleauhors TVA
58.18 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXOPAC |
Matériau | PE |
Nom commercial | Multilene PE |
Epaisseur | 0.15 mm |
Largeur | 4000 mm |
Couleur | Transparent |
Longueur | 50000 mm |
Poids | 27.6 kg |