

13.95 CHF/ Unitéhors TVA
15.08 CHFTVA incluse
49 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.95 CHF | - |
10+ | 12.15 CHF | 12.90% |
30+ | 12.05 CHF | 13.62% |
50+ | 11.95 CHF | 14.34% |
75+ | 11.70 CHF | 16.13% |
113+ | 11.40 CHF | 18.28% |
170+ | 11.20 CHF | 19.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Type de raccord | Filetage male |