

10.55 CHF/ Unitéhors TVA
11.40 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.55 CHF | - |
10+ | 9.10 CHF | 13.74% |
30+ | 8.90 CHF | 15.64% |
50+ | 8.80 CHF | 16.59% |
75+ | 8.65 CHF | 18.01% |
113+ | 8.50 CHF | 19.43% |
170+ | 8.35 CHF | 20.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Type de raccord | Filetage male |