

8.90 CHF/ Unitéhors TVA
9.62 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.90 CHF | - |
10+ | 8.00 CHF | 10.11% |
30+ | 7.70 CHF | 13.48% |
50+ | 7.60 CHF | 14.61% |
75+ | 7.45 CHF | 16.29% |
113+ | 7.30 CHF | 17.98% |
170+ | 7.15 CHF | 19.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Type de raccord | Filetage male |