

13.75 CHF/ Unitéhors TVA
14.86 CHFTVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.75 CHF | - |
10+ | 12.05 CHF | 12.36% |
30+ | 11.95 CHF | 13.09% |
50+ | 11.85 CHF | 13.82% |
75+ | 11.55 CHF | 16.00% |
113+ | 11.35 CHF | 17.45% |
170+ | 11.15 CHF | 18.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |